899/4/1 Univerzalno držalo, 1/4″ x 50 mm

Št. art.: 05053457001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05053457001
    EAN/GTIN 4013288017673
    Številka proizvajalca 05053457001
    L-število L60020 2540

    Opis

    Opis:

    • Univerzalno držalo za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Tulec iz nerjavečega jekla za posebne zaščita pred korozijo.
    • Zaskočni obroč zagotavlja optimalno prileganje orodja v napravo držalo.
    • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za izvijače z vpenjala v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

    Prednosti:

    • Univerzalni nosilec za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom
    • S tulcem iz nerjavečega jekla, snap obročem in močnim trajnim magnetom
    • 1/4″ Allen pogon (Wera Connection Series 4)

    Obseg dobave:

    • 899/4/1 Univerzalno držalo, 1/4″ x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico