967/9 TX XL Multicolor 1 Komplet ključev L, dolg, 9 kosov

Št. art.: 05024480001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05024480001
    EAN/GTIN 4013288193544
    Številka proizvajalca 05024480001
    L-število L60020 3727

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni kotni ključ za notranje vijake TORX®.
    • Zelo dolga noga.
    • Delno s kroglično glavo: Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
    • Kotni ključ s plastičnim premazom iz okroglega materiala, ki ga je enostavno prijeti.
    • Jakna omogoča udobno delo tudi pri nizkih temperaturah in ščiti prste.
    • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti.
    • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
    • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.
    • V praktični sponki iz materiala, ki se ne obrabi, za trajno varno držanje kotnega ključa, hkrati pa enostavno odstranjevanje.

    Prednosti:

    • TORX® kroglična glava na dolgi nogi omogoča tudi kotni uporaba
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
    • Jakna za cev omogoča udobno in varno delo tudi pri nizkih temperaturah
    • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
    • Velikost vključenih kotnih tipk je prikazana na sponki, ki je odporna na obrabo

    Obseg dobave:

    • 967/9 TX XL Večbarvni komplet 1 kotnih ključev, dolg, 9-delni; 3 x 967 SXL TORX® kotni ključ, večbarvni, dolgi: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm; 6 x 967 SPKXL TORX® kotni ključ, večbarvni, dolgi: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27X172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico