967 SPKXL TORX® kotni ključ Večbarvni, dolg, TX 20 x 137 mm

Št. art.: 05024485001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05024485001
EAN/GTIN 4013288194312
Številka proizvajalca 05024485001
L-število L60020 4263

Opis

Opis:

  • S cevjo prevlečen kotni ključ Wera za zaščito prstov.
  • Zaradi tega je ročaj bolj ergonomičen in udoben tudi pri nizkih temperaturah.
  • Krogla na dolgi nogi omogoča varno delo z vijaki TORX® tudi v težavnih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za notranje vijake TORX®
  • Z TORX® kroglično glavo na dolgi nogi
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 967 SPKXL TORX® kotni ključ, večbarvni, dolgi, TX 20 x 137 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico