977/6 TORX® komplet izvijačev Kraftform Wera: Vijačni nastavek + stojalo, 6 kosov

Št. art.: 05024410001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05024410001
EAN/GTIN 4013288094803
Številka proizvajalca 05024410001
L-število L60020 1573

Opis

Opis:

  • Komplet vijačnega dleta Wera za vijačenje, dleto, dleto in rahljanje fiksnih TORX® vijakov.
  • Z večkomponentnim Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom, izdelanim iz visokokakovostnega bitnega materiala, s čimer je prenos moči brez izgub tudi pri udarcih s kladivom.
  • Trpežen utrjen material proti sekanju ali lomljenju rezila.
  • Z integriranim pokrovčkom za udarce, ki podaljša življenjsko dobo in zmanjša nevarnost drobljenja.
  • Vgrajeni sistem za pomoč s šesterokotnim ključem lahko uporabite za prenos večjih navorov z odprtimi ali obročnimi ključi.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • S šesterokotno zaščito pred nadležnim premikanjem na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Vijačno dleto za vijačenje, dleto, obrezovanje
  • Za notranje vijake TORX®
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom
  • Omejitev vpliva in ključna pomoč za prenos večjih navorov
  • Vključuje stojalo za shranjevanje za pritrditev na steno

Obseg dobave:

  • 977/6 TORX® komplet izvijačev Kraftform Wera: Vijačno dleto + stojalo, 6-delni; 6 x 977 TORX® izvijač: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico