• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

977 Izvijač TORX®, TX 27 x 125 mm

Št. art.: 05024403001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05024403001
EAN/GTIN 4013288094773
Številka proizvajalca 05024403001
L-število L60020 1833
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wera vijačna dleta za vijačenje, dleto, obrezovanje in rahljanje fiksnih vijakov.
  • Z večkomponentnim Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom, izdelanim iz visokokakovostnega bitnega materiala, s čimer je prenos moči brez izgub tudi pri udarcih s kladivom.
  • Trpežen utrjen material proti sekanju ali lomljenju rezila.
  • Z integriranim pokrovčkom za udarce, ki podaljša življenjsko dobo in zmanjša nevarnost drobljenja.
  • Vgrajeni sistem za pomoč s šesterokotnim ključem lahko uporabite za prenos večjih navorov z odprtimi ali obročnimi ključi.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • S šesterokotno zaščito pred nadležnim premikanjem na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Vijačno dleto za vijačenje, dleto, obrezovanje
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • S pokrovčkom za udarce in ključem za pomoč pri prenosu večjih navorov
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 977 TORX® izvijač, TX 27 x 125 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico