3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Garnitura ključev z zamikom, imperialni, iz nerjavečega jekla, 9 kosov

Št. art.: 05022721001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022721001
EAN/GTIN 4013288117281
Številka proizvajalca 05022721001
L-število L60020 1953

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za šestrobe vijake Wera inch.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • Vključuje praktično torbo za pas.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Kotni ključi iz nerjavečega jekla preprečujejo korozivno rjo v vijakih iz nerjavečega jekla
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • V robustnem žepu

Obseg dobave:

  • 3950/9 Hex-Plus Imperial iz nerjavečega 1-kotni ključ, Imperial, iz nerjavečega jekla, 9-delni; 9 x 3950 PKL kotni ključ, Imperial, iz nerjavečega jekla: 3/32 ″x112 mm, 7/64″ x119 mm, 1/8″ x123 mm, 9/64″ x130 mm, 5/32″ x137 mm, 3 / 16 ″x154 mm, 1 / 4″ x185 mm, 5 / 16 ″x195 mm, 3 / 8″ x224 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico