3950 PKL L-ključ, imperialni, iz nerjavečega jekla, 7/64″ x 119 mm

Št. art.: 05022710001
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022710001
EAN/GTIN 4013288117151
Številka proizvajalca 05022710001
L-število L60020 2158
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za šestrobe vijake Wera inch.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Cesarsko

Obseg dobave:

  • 3950 PKL kotni ključ, imperialno, nerjaveče jeklo, 3/32″ x 112 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico