Prenosni LED reflektor SIGHT LIGHT 30, Poraba moči: 315W

Št. art.: 03.5268
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
    Vrsta izdelka Reflektorji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 03.5268
    EAN/GTIN 5708997352687
    Številka proizvajalca 03.5268

    Opis

    Opis:

    40. 000 lumnov LED reflektorja za območje z izjemno visoko svetlobno močjo Kompaktni reflektor za območje z izjemno visoko svetlobno močjo in odlično prilagodljivostjo po zelo konkurenčni ceni. Svetilka SITE LIGHT 40 z najnovejšo tehnologijo LED zagotavlja do 40.000 lumnov in širok 120° kot svetlobnega snopa za izjemno svetlo osvetlitev velikih delovnih površin. Gradbeni reflektor LED je opremljen s funkcijo zatemnjevanja, nadzor svetlobe BLUETOOTH pa vam omogoča, da z mobilnim telefonom vklopite/izklopite delovno luč in nastavite moč svetlobe v štirih stopnjah. Če je delovna luč nameščena na visokem drogu, ta funkcija zmanjša porabo energije, saj uporabljate le toliko svetlobe, kolikor je potrebno za opravilo. Delovno luč je enostavno in priročno prenašati z vgrajenim ročajem za prenašanje, zelo enostavno pa jo je namestiti na stojalo ali jambor. SITE LIGHT 40 tehta le 4,95 kg in je v primerjavi z drugimi rešitvami na trgu zelo kompakten in lahek, zato je namestitev luči lažja in varnejša. Kot dodatno opremo ponujamo dva različna stativa: 3 m in 4,5 m ter dvojni nosilec za namestitev dveh reflektorjev. Prenesite navodila za montažo . Svetilka SITE LIGHT 40 je popolnoma vodotesna in odporna na prah (IP65) ter je primerna za uporabo v vseh vremenskih razmerah od -25° do +40 °C. S kakovostnimi sestavnimi deli in aktivnim hlajenjem SITE LIGHT 40 zagotavlja vrhunsko zmogljivost ves dan, leto za letom. Svetilka SITE LIGHT 40 je izdelana na Danskem, območje osvetlitve pa je v skladu s standardom EN12464-2. Vključno z DIN14640 montažo reflektorja z vtičnico za namestitev na stativ. Prenesite aplikacijo za nadzor svetlobe za reflektorje na gradbišču:
    // App Store - iOS
    // Google Play - Android
    // Kratek vodnik za aplikacijo za nadzor svetlobe BluetoothFloodlight na gradbišču Osvetlitev gradbišča Osvetlitev gradbišča s svetilko SITE LIGHT 40 ali SITE LIGHT 80 je odvisna od višine droga in kota, pod katerim je svetilka nameščena na drog. Prenesite primere osvetlitve gradbišč z gradbenimi reflektorji SITE LIGHT.
    // Zasnova SITE LIGHT 40 je edinstvena in zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 7180187.

    Lastnosti:

    • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
    • Delovna napetost AC: 220-240V AC 50/60Hz
    • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
    • Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
    • Kot žarka: 120°
    • Poraba energije, max.: 315 W
    • Svetlobni tok: 10000 lm - 40000 lm
    • Temperatura delovanja: -25 °C na +40 °C
    • Vir napajanja: Omrežno napajanje
    • Vir svetlobe: 432 x SMD LED
    • Zaščita pred udarci: IK 08
    • Zaščitni razred: IP 65

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico