Opis:
Zračno oblazinjeno stojalo SCANGRIP TRIPOD 4. 5 m je zasnovano za stacionarno in prilagodljivo postavitev delovnih luči SITE LIGHTS, ki zagotavljajo izjemno svetlo osvetlitev velikega delovnega območja na gradbišču. Stativ, ki ga je mogoče raztegniti od 2,2 m do 4,5 m, omogoča popolno prilagodljivost za postavitev delovne luči na zahtevano višino in pod želenim kotom. Ko je luč nameščena na stativu, jo je mogoče nagniti, da se zagotovi optimalen kot snopa. Stativ je opremljen z vgrajeno funkcijo varnostnega sistema z zračno blazino za varno in enostavno uporabo, ki preprečuje nenamerne padce ali padce pri dvigovanju ali spuščanju stativa. Stativ je izdelan iz trpežnega prašno lakiranega jekla, ima varjeno jekleno montažno kapo (10 mm navoj) in ustreza priključnemu adapterju DIN14640 z nosilcem za namestitev na stativ. Stabilna konstrukcija stativa SCANGRIP TRIPOD omogoča, da je varen tudi, ko je popolnoma iztegnjen. Opremljen je s sidrnimi točkami, ki omogočajo dodatno stabilnost, če je stativ izpostavljen močnemu vetru ali stoji na neravni površini. Osvetlitev gradbišča s svetilko SITE LIGHT 30 ali SITE LIGHT 60 je odvisna od višine stativa in od tega, pod kakšnim kotom je svetilka nameščena na stativu. Tukaj si oglejte naš vodnik za osvetlitev zunanjih delovnih mest v skladu z evropskim standardom EN-12464-2. Dvojni nosilec (03. 5758) za namestitev dveh svetilk SITE LIGHTS je na voljo kot dodatna oprema.