TKHS 315M 4.20 DNB Krožna namizna žaga

Št. art.: 0103153300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0103153300
EAN/GTIN 4003665403427
Številka proizvajalca 0103153300
L-število L01750 796

Opis

Opis:

  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
  • Precizna, zmogljiva namizna žaga s profesionalno opremo - hitro opremljena za vsakršno uporabo
  • Idealna za žaganje kvadratnega lesa, desk, plošč in lesenih materialov v delavnici in na gradbišču
  • Tihi indukcijski motor z motorno zavoro in zaščito pred preobremenitvijo - brez vzdrževanja in robusten
  • Ograja za kote z ravnilom za ograjo, lahko se uporablja tudi kot drsno voziček
  • Stabilna ograja za podiranje s hitrim pritrjevanjem
  • Brezstopenjsko nastavljiva višina žaginega lista
  • Udobna nastavitev nagiba žaginega lista od spredaj
  • Robustna, konstrukcija iz prašno lakirane jeklene pločevine in pocinkana mizna plošča
  • Skladljivi podaljšek mize
  • Ram in motor sta predhodno sestavljena
  • Trifazni motor z visokim navorom

    Razpon dobave
  • Karbidni žagin list z izmeničnimi zobmi (24 zob), podvozje z ročaji, ograja za podiranje, kotna ograja
  • Žagin list z izmeničnimi zobmi (24 zob). Ročaji, podorna ograja, kotna ograja, podaljšek mize (600 x 800 mm), naprava za odstranjevanje iveri, potisna palica.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 1700 x 700 x 1000 mm
  • Delovna višina: 850 mm
  • Teža: 77 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 2990 /min
  • Max. Podporna površina: 800 x 600 mm
  • Max. Širina materiala pri prečni ograji: 250 mm
  • Max. Širina rezanja pri ograji za podiranje: 340 mm
  • Max. Višina rezanja 90/45: 85 / 53 mm
  • Negotovost K: 4 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 4200 W
  • Omrežna napetost: 380 - 415 V
  • Žagin list: 315 x 30 mm
  • Razpon nagibanja žaginega lista: 0 - 45 °
  • Raven zvočnega tlaka: 97 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 106 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 50 m/s
  • Višina rezanja: 0 - 85 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico