TKHS 315 C - 2,8 DNB Krožna namizna žaga

Št. art.: 0103152100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Píla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0103152100
    EAN/GTIN 4003665404417
    Številka proizvajalca 0103152100
    L-število L01750 1611

    Opis

    Opis:

    • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
    • Univerzalna namizna žaga v osnovni opremi
    • Idealno za žaganje kvadratnega lesa, desk, deske, plošče in lesene materiale v delavnici in na gradbišču
    • Tihi indukcijski motor z motorno zavoro in zaščito pred preobremenitvijo - brez vzdrževanja in robusten
    • Univerzalna ograja z magnetnim vodilom za natančne vzdolžne in poševne reze
    • Brezstopenjsko nastavljiv žagin list
    • Udobno nastavljanje nagiba žaginega lista od spredaj
    • Robustno, prašno lakirana jeklena pločevinasta konstrukcija in pocinkana mizna plošča
    • Složljivi podaljšek mize
    • Ram in motor sta predhodno sestavljena
    • Trifazni motor z visokim navorom

      Razpon dobave
    • Karbidni žagin list z izmeničnimi zobmi (24 zob), šasija, vključno z Ročaji, univerzalna ograja, podaljšek mize (550 x 800 mm), naprava za odvajanje iveri, potisna palica.

    Lastnosti:

    • Dimenzije: 1650 x 650 x 1000 mm
    • Delovna višina: 850 mm
    • Teža: 64 kg
    • Hitrost brez obremenitve: 2990 /min
    • Max. Podporna površina: 800 x 550 mm
    • Max. Širina materiala pri prečni ograji: 220 mm
    • Max. Širina rezanja pri ograji za podiranje: 290 mm
    • Max. Višina rezanja 90/45: 85 / 60 mm
    • Negotovost K: 4 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 2800 W
    • Omrežna napetost: 380 - 415 V
    • Žagin list: 315 x 30 mm
    • Razpon nagibanja žaginega lista: 0 - 45 °
    • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 112 dB(A)
    • Hitrost rezanja: 50 m/s
    • Višina rezanja: 0 - 85 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico