TKHS 315 C - 2,0 WNB Krožna namizna žaga

Št. art.: 0103152000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0103152000
EAN/GTIN 4003665397535
Številka proizvajalca 0103152000
L-število L01750 1119

Opis

Opis:

  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
  • Univerzalna namizna žaga v osnovni opremi
  • Idealno za žaganje kvadratnega lesa, desk, deske, plošče in lesene materiale v delavnici in na gradbišču
  • Tihi indukcijski motor z motorno zavoro in zaščito pred preobremenitvijo - brez vzdrževanja in robusten
  • Univerzalna ograja z magnetnim vodilom za natančne vzdolžne in poševne reze
  • Brezstopenjsko nastavljiv žagin list
  • Udobno nastavljanje nagiba žaginega lista od spredaj
  • Robustno, prašno lakirana jeklena pločevinasta konstrukcija in pocinkana mizna plošča
  • Složljivi podaljšek mize
  • Ram in motor sta predhodno sestavljena

    Razpon dobave
  • Karbidni žagin list z izmeničnimi zobmi (24 zob), šasija, vključno z ročaji, univerzalna ograja, podaljšek mize (550 x 800 mm), naprava za odvajanje iveri, potisna palica.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Delovna višina: 850 mm
  • Teža: 62 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 2980 /min
  • Max. Podporna površina: 800 x 550 mm
  • Max. Širina materiala pri prečni ograji: 220 mm
  • Max. Širina rezanja pri ograji za podiranje: 290 mm
  • Max. Višina rezanja 90/45: 85 / 60 mm
  • Negotovost K: 4 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 2000 W
  • Omrežna napetost: 220 - 240 V
  • Žagin list: 315 x 30 mm
  • Razpon nagibanja žaginega lista: 0 - 45 °
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 112 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 50 m/s
  • Višina rezanja: 0 - 85 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.