Škatla za orodje ″RED″ Elektro Set 2

Št. art.: 00 21 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00 21 15
    EAN/GTIN 4003773042853
    Številka proizvajalca 00 21 15
    L-število L70010 724

    Opis

    Opis:

    • visokokakovostno in vsestransko plastično ohišje, odporno na udarce
    • Penasti vložek s strukturo satovja za variabilno namestitev
    • Zunanje mere (širina x višina x globina): 340 x 56 x 275 mm
    • vse klešče in izvijači, razen klešč za vodno črpalko, so preizkušeni v skladu z DIN EN/IEC 60900

    Obseg dobave:

    • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinirane klešče
    • 1 x 88 03 180 KNIPEX Alligator® klešče za vodne črpalke
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
    • 1 x 006100 Wera izvijač za vijake z režami 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
    • 1 x 006152 Wera izvijač, Phillips® 162 pH (PH1 x 80 mm)
    • 1 x 006115 Wera izvijač za vijake z režami 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico