Škatla za orodje ″RED″ prazna

Št. art.: 00 21 15 LE
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 15 LE
EAN/GTIN 4003773045175
Številka proizvajalca 00 21 15 LE
L-število L70010 1028

Opis

Opis:

  • visokokakovostno in vsestransko plastično ohišje, odporno na udarce
  • Penasti vložek s strukturo satovja za variabilno namestitev
  • Zunanje mere (širina x višina x globina): 340 x 56 x 275 mm
  • brez orodja

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 340 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 56 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 275 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico