{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW3,5 | |
Navoj | M5×0,5 | |
Dolžina L | 9,4 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 269013 1 | |
EAN/GTIN | 4062406248277 | |
Številka proizvajalca | 269013 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vijak za podložno ploščico, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
16,05 €
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.290 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW3,5 | TX15 | TX25 | TX10 | SW4 | |
Zatezni moment | 5 Nm | 8,5 Nm | 1,7 Nm | 3,5 Nm | ||
Navoj | M5×0,5 | M4 × 0,7 | M7×0,75 | 5 UNC | M10×1 | |
Dolžina L | 9,4 mm | 12 mm | 18 mm | 7,3 mm | 27,2 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |