GARANT Master Eco in GARANT Eco: učinkovita vpenjalna držala orodja in nova VDI držala orodja
Učinkovita hladilna tehnologija za notranje struženje in rezanje utorov
GARANT »učinkovito hlajenje« – original: Deluje tam, kjer je potrebno!
Z GARANT Eco, tehnologijo »učinkovitega hlajenja«, smo ustvarili inovativno rešitev za optimalno hlajenje procesov odrezovanja. Pri materialih z nizko toplotno prevodnostjo se toplota, ki nastane med odrezovanjem, ne odvaja ali ni dovolj odvedena preko ostružkov. Visoke temperature vodijo do zmanjšanja življenjske dobe orodja in drastičnega zmanjšanja kakovosti orodja. Hlajenje rezalnega roba lahko zmanjša razvoj toplote, zlasti pri materialih z nizko toplotno prevodnostjo – to bo vodilo do izrazitega izboljšanja postopka odrezovanja.
GARANT Master Eco je nova generacija preizkušenih orodij eco z dodatnim hlajenjem roba in opcijskim prenosom hladilne tekočine.
Nova generacija: GARANT Master Eco
Na podlagi izkušenj z našim GARANT Eco sistemom smo lahko sistem eco še naprej razvijali. Tako je nastala je naša Master Eco družina. Tukaj smo dosledno razvijali tehnologijo – izkoristite jo.
Te lastnosti so na splošno prepričljive:
1. eco – učinkovito hlajenje
Visoko učinkovito hlajenje rezalnega roba.
2. Dodatno hlajenje roba
Zmanjšanje toplotne obremenitve.
Optimizirano odstranjevanje ostružkov.
3. Izbirni prenos hladilne tekočine
Alternativni dovod hladilne tekočine preko cevnega priključka.
GARANT Master Eco
Pozicioniranje znotraj lestvice zagotavlja natančen prenos hladilne tekočine.
The new GARANT Master eco VDI toolholder family, form B and C
Innovative coolant adjustment
3 different coolant supply variants via coolant switch using adjusting screw:
Internal: eco cooling by the screw-on/lever lock/clamping toolholder.
External: cooling via ball spray nozzle.
Mix: internal + external.
Optimised accessibility
The screw-on/lever lock/clamping toolholder can be changed directly on the turret in the machine using the front mounting concept.
Very easy to use
The screw-on/lever lock/clamping toolholder is fixed to the GARANT Master eco VDI toolholder by means of only one fastening screw.
Discover now: HOLEX Pro eco Clamp toolholder
Precise and simple cooling at a clever price-value ratio! The comparison to the GARANT Master eco:
GARANT Eco hladilna tehnologija
GARANT Eco pomeni »učinkovito hlajenje« in vam nudi optimalno hlajenje med vašimi procesi odrezovanja. Temperatura na glavnem in manjšem rezalnem robu se znatno zniža, kar omogoča doseganje opaznega povečanja hitrosti rezanja v primerjavi s konvencionalnimi sistemi.
V našem videu o uporabi opisujemo sistem in strukturo te inovacije. Povzeli smo vsa pomembna dejstva o različnih področjih uporabe, kot so notranje struženje, rezanje utorov in odrezovanje.
Preizkušeno: GARANT Eco
4 dobri razlogi za izbiro GARANT Eco
Učinkovito: Povečanje produktivnosti
Pri običajnih uporabah je povečanje produktivnosti omejeno, da ne bi takoj poškodovali rezalnika in prevleke. Z GARANT Eco se delovno območje toplote zmanjša, tako da so rezalne obračalne ploščice manj izpostavljene toploti in so možne višje hitrosti rezanja. Posledica tega je povečanje produktivnosti.
Zanesljivo: Večja zanesljivost procesa
Pri konvencionalnih aplikacijah rezkalo ni dovolj ohlajeno ali pa sploh ni ohlajeno, zlasti pri globokih utorih. To povzroči kopičenje toplote. Nenadno izpiranje s hladilnim mazalnim sredstvom po odrezovanju lahko torej poškoduje rezilo. Pri GARANT Eco je temperatura ves čas delovnega procesa konstantna in zato ne povzroča obremenitev s toplotnimi udarci. Posledica tega je večja zanesljivost procesa.
Natančno: Boljše površine
Pri konvencionalnih uporabah ni učinka stalnega hladilnega mazanja in ostružki se lahko zagozdijo v območju utorov. Z GARANT Eco ciljno hlajenje v območju rezanja takoj zagotovi odvajanje ostružkov in zmanjša trenje v območju rezanja. Optimalno odvajanje odrezkov in uporaba pravilnega hladilnega mazalnega sredstva zagotavljata izboljšano površino.
Trpežno: Optimizirana življenjska doba orodja
Toplota povzroča obrabo in to posledično povzroči pogostejšo menjavo rezalne obračalne ploščice, kar pomeni višje stroške. Z GARANT Eco je obraba ploščice med procesi, ki zahtevajo hlajenje, močno zmanjšana. Posledično se življenjska doba rezalne obračalne ploščice podaljša in življenjska doba orodja je optimizirana.
GARANT Eco – sistemska raznolikost
GARANT Eco je original in že od začetka ponuja sistemsko raznolikost, celovito paleto inovacij in znanja na najvišji ravni. S pravim orodjem GARANT lahko vplivate na temperaturo odrezovanja in povečate produktivnost. Tukaj je nekaj primerov:
GARANT Eco praktični preizkus
Pri primerjavi dveh ploščic (identična obdelava neobdelanega dela), od katerih je bila ena uporabljena brez GARANT Eco hlajenja (levo) in ena z (desno), so izrazite razlike vidne takoj.
Ploščica na levi, ki je bila uporabljena brez hlajenja, kaže visoko kratersko obrabo. Dobro vidna je tudi duktilna deformacija – deformacija rezalnega roba zaradi visoke toplotne obremenitve in velikih rezalnih sil.
Desna ploščica je bila med obdelavo hlajena s tehnologijo GARANT Eco in zato kaže enakomerno širino sledi obrabe.
Uporaba natančnih šob za hlajenje učinkovito zmanjša toplotno obremenitev, saj je tok hladilne tekočine optimalno usmerjen med ostružkom in rezalnim robom. Rezultat tega je večja produktivnost, daljša življenjska doba orodja in večja zanesljivost procesa.
Oglejte si vsa GARANT Eco orodja v trgovini eShop
Vse izdelke GARANT Eco in GARANT Master Eco najdete v naši trgovini eShop.