{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Širina držala b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 16 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319127 16 | |
EAN/GTIN | 4067263237457 | |
Številka proizvajalca | 319127 16 |