{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 52 mm | |
Prevesna dolžina LA | 73 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080407 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234000 26 | |
EAN/GTIN | 4045197739797 | |
Številka proizvajalca | 234000 26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 26 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080407 | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 60 | 60 | 60 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 73 | 76 | 77 |