DR57.2-114-38.1-16-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201818
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201818
    EAN/GTIN 7291075185263
    Številka proizvajalca 3201818
    L-število L24150 127

    Opis

    Opis:

    Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 2-1/4″, skupna dolžina (OAL) 9 ″, uporabna dolžina (LU) 4-1/2″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2-1/4″
    • Največji premer rezanja (DCX): 2,264″
    • Decimalni ekvivalent: 2,25″
    • Premer prirobnice (DF): 2,362″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,932″
    • Skupina dolžine: 2xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 16
    • Skupna dolžina (OAL): 9″
    • Štrleča dolžina (LPR): 6″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 3″
    • Uporabna dolžina (LU): 4-1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico