DCN 150-120-19.05A-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3202483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202483
EAN/GTIN 7291075293265
Številka proizvajalca 3202483
L-število L24040 1105

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,591″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0, skupna dolžina (OAL) 7,63 ″, uporabna dolžina (LU) 4,83″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,98″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,591″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,626″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,591″
  • Decimalni ekvivalent: 0,591″
  • Premer prirobnice (DF): 0,98″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,553″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 15,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 150
  • Skupna dolžina (OAL): 7,63″
  • Dolžina točke (PL): 0,107″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,66″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 4,83″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico