SBTTA-16ER-0-JHP Vijačna blokada JETCUT Modularne glave vgradijo ISO rezalne vložke za navojno obdelavo na švicarskih obdelovalnih strojih

Št. art.: 3393563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSTURN-BACK MACHINING
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393563
EAN/GTIN 7291075488913
Številka proizvajalca 3393563
L-število L24090 327

Opis

Opis:

  • Stružarska orodja s WSP
  • funkcijska dolžina (LF): 40 mm
  • dolžina krone (LPR): 50 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 45 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 40 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SWISSTURN-BACK MACHINING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico