DCGT 070201R IC908 Pozitivne, rombične 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice za struženje s 7-stopinjskim prostim kotom za dela končne obdelave

Št. art.: 5505432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5505432
    EAN/GTIN 7291075097177
    Številka proizvajalca 5505432
    L-število L23950 21

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, sekljalnik 14, kotni polmer (RE) 0,1 mm, dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm, notranji krog premera (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer 14
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,25 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt