NQCH16-SVACL-11S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3397240
    EAN/GTIN 7291075479898
    Številka proizvajalca 3397240
    L-število L23990 1881

    Opis

    Opis:

    Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
    • Dolžina glave (levo) 20 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1103
    • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico