Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje, kratko 16/11 mm

Št. art.: 250604 16/11
Popust
193,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PDJNR/L 1620X11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 33 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Podložna ploščica 259031 12
Kolenska ročica 259015 4
Vijak kolenske ročice 259018 4
Vzmet 259046 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250604 16/11
EAN/GTIN 4045197650269
Številka proizvajalca 250604 16/11

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Izvedba - ilustracija:

Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.
Položaj znotraj skale zagotavlja natančno dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico