Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W80: 10-010

Št. art.: 236608 10-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,56 € / kos
  • od 10 kos
    16,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 040204-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 10-010
Zvrst BK7710
Tip Alu
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236608 10-010
EAN/GTIN 4047109204348
Številka proizvajalca W80 10010.047710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
220
mokro maks.