DGTL 20B-3D40-JHP-SL Kompaktno vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za zarezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 2393684
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2393684
EAN/GTIN 7291075344271
Številka proizvajalca 2393684
L-število L23920 1485

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 28,1 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 35,6 mm
  • Skupna višina (OAH) 28,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico