DGFHR 32BC-3T33L-JHP Ojačani nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva, za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2302997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302997
EAN/GTIN 7291075350234
Številka proizvajalca 2302997
L-število L23920 2565

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 33 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 111 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 33 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 111 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 111 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico