{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 32 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 275 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 140 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 410 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Article number | 589790 32 | |
EAN / GTIN | 3165140949767 | |
Manufacturer number | 2608594207 |