• The item cannot be ordered due to missing prices.

Sealing ring HP for ER clamping nut CENTRO P 12 mm

Article no.: 309668 12

Select article variation and quantity

Clamping ⌀ (1 mm increments) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series Centro P
Clamping ⌀ 12 mm
for type DI32
External ⌀ D 26.2 mm
Height L 2 mm
Type of product Collet chuck accessories

Identification numbers & Classifications

Article number 309668 12
EAN / GTIN 2050001705297
Manufacturer number 24603011200

Description

Execuţie:

Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.
Şaibe de etanşare vulcanizate pentru presiune înaltă de până la 80 bar.
Diferenţă de 0,5 mm la ⌀ de strângere (+ 0,4 / − 0,1).

Adaptat pentru:

Piuliţe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 32DI.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
  • Şaibele de etanşare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.
  • Şaibă de etanşare DI40, la cerere.

Nu se recomandă cu alte sisteme de şaibe de etanşare!

Downloads & documents

From the same series "Centro P" View all

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart