{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A0810H SDQCR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,4 mm | |
Spännhöjd L2 | 9 mm | |
Effektivt djup T | 3 mm | |
Halsbredd L4 | 8,4 mm | |
Huvudängd L1 | 22,4 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Article number | 260340 0810/07 | |
EAN / GTIN | 4062406098902 | |
Manufacturer number | 260340 0810/07 |