{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Gesamtlänge Lges | 60 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,05 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 22,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Produktart | Kopierfräser |
Article number | 212816 42/3 | |
EAN / GTIN | 4062406074821 | |
Manufacturer number | 212816 42/3 |