{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AL 700 Plus ESD | |
Køn | Herre | |
Beskyttelsesklasse | S1 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | |
Standard | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 40 | |
Farve | sort | |
Produkttype | Sikkerhedssandaler |
Article number | 092612 40 | |
EAN / GTIN | 4044348480076 | |
Manufacturer number | ESD AL 711 PLUS XB 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sandals, black AL 711 PLUS ESD, S1 XB, EU shoe size: 40 |
on request
In stock
33 pieces in stock
643,30 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
35 pieces in stock
643,30 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Standard | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 |
Beskyttelsesklasse | S1 | S1 | S1 |
EU-skostørrelse | 40 | 40 | 40 |
Produkttype | Sikkerhedssandaler | Sikkerhedssandaler | Sikkerhedssandaler |