• The item cannot be ordered due to missing prices.

PVC-tejp YELLOW

Article no.: 083636 YELLOW
(NOK 2.93 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Manufacturer's designation 764i
    Type of adhesive tape single-sided
    Backing material PVC film
    Adhesive Natural rubber
    Adhesive strength on steel 0.21 N/mm
    Stretch capability 180 %
    Tensile strength 2.28 N/mm
    Special features abrasion resistant; supple; corrosion-resistant; moisture-resistant
    Application Binding; Marking; Closing
    temperature-resistant up to 29 °C
    Liner present no
    Storage temperature 20 °C - 23 °C
    Storage humidity 50 % - 60 %
    Working life after date of manufacture 12 mo
    Colour yellow
    Length 33 m
    Width 50 mm
    Thickness 0.125 mm
    Type of product Adhesive tape

    Identification numbers & Classifications

    Article number 083636 YELLOW
    EAN / GTIN 50021200456621
    Manufacturer number 7000144706

    Description

    Utförande:

    3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkningar och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.
    3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

    Anmärkning:

    Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart