Hållare för enhands-enkelförregling, Enkelsidig, höjd: 1000mm

Art-nr.: 998292 1000
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 37,5 mm
Djup 17,1 mm
vikt 0,9 kg
Produktslag Låsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 998292 1000
EAN/GTIN 4067263135197
Tillverkarens nummer 998292 1000

Benämning

Utförande:

Hållare på framsidan av pelarramen för att haka in enhands-enkelförreglingen av utdragslådor och framsidor. Förhindrar oavsiktlig öppning av utdragslådor eller framsidor.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning, kan endast kombineras med pelarramar nr 998210 och 998215.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem. Installation i efterhand är inte möjlig. Samtidig installation bakom dörrar är inte möjlig.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen