Fällbar framsida bredd 36G, Fronthöjd: 375mm

Art-nr.: 998251 375
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Höjdinställning i raster: 25

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Lådor med individuell låsning Enhands
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 38 mm
Fronthöjd 375 mm
effektiv höjd 350 mm
invändig bredd 900 mm
Effektiv bredd i G 36
Fällvinkel 180 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Användningsområde Containerutrustning; Lådställ
vikt 4,9 kg
Produktslag Framlucka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 998251 375
EAN/GTIN 4067263111481
Tillverkarens nummer 998251 375

Benämning

Utförande:

Fällbar framsida förhindrar att föremål faller från hyllan. Framsidan kan fällas ned framåt. Fällningsvinkel max. 180 grader. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Dubbelsidig låsning med enhands enkellådsupplåsning.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

En hylla med en fronthöjd på minst 50 mm måste installeras. Vid installation av utdragslådor med lås, dörrar, säkerhetslåsstång etc. under den fällbara framsidan krävs en hylla med en fronthöjd på 100 mm. Det går inte att montera lådan bakom den fällbara framsidan. Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen