{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Djup | 38 mm | |
Fronthöjd | 150 mm | |
effektiv höjd | 125 mm | |
invändig bredd | 900 mm | |
Effektiv bredd i G | 36 | |
Fällvinkel | 180 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Användningsområde | Containerutrustning; Lådställ | |
vikt | 3,5 kg | |
Produktslag | Framlucka |
Artikelnummer | 998251 150 | |
EAN/GTIN | 4067263107996 | |
Tillverkarens nummer | 998251 150 |