Trumutrullare 500/S

Art-nr: 992900 500/S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TROMBOI 500 S
höjd 80 mm
Bredd 550 mm
Djup 530 mm
Trumdiameter 150 mm - 700 mm
Största trumbredd 520 mm
Största trumvikt 140 kg
vikt 8 kg
Produktslag Trumutrullare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 992900 500/S
EAN/GTIN 2050002064423
Tillverkarens nummer 85100910

Benämning

Utförande:

Kompakt trumdispenser med upprullningsramp för kabeltrummor av trä. stål eller plast. Lätt utrullning av kabeltrumman utan att kabeln snor sig. Högkvalitativ, justerbara och kullagrade bärrullar. Lämplig endast för inomhusbruk

Lackering:

Musgrå RAL 7005

Anmärkning:

Trumvikterna gäller bara icke kontinuerliga utrullningsförlopp med oskadade trummor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen