{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | TROMBOI 800 | |
höjd | 140 mm | |
Bredd | 700 mm | |
Djup | 700 mm | |
Trumdiameter | 400 mm - 1 000 mm | |
Största trumbredd | 580 mm | |
Största trumvikt | 500 kg | |
vikt | 21 kg | |
Produktslag | Trumutrullare |
Artikelnummer | 992900 800 | |
EAN/GTIN | 2050002064447 | |
Tillverkarens nummer | 85100009 |