{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 1 100 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 2 565 mm | |
antal hyllor | 6 | |
passande till plåtformat | 2500×1250 mm | |
bärförmåga per fack | 1 500 kg | |
vikt | 295 kg | |
Produktslag | Tavelhyllställ |
Artikelnummer | 992104 25 | |
EAN/GTIN | 4251305418366 | |
Tillverkarens nummer | 130500065 |