{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 850 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 2 065 mm | |
antal hyllor | 6 | |
passande till plåtformat | 2000×1000 mm | |
bärförmåga per fack | 1 500 kg | |
vikt | 230 kg | |
Produktslag | Tavelhyllställ |
Artikelnummer | 992104 20 | |
EAN/GTIN | 4251305418359 | |
Tillverkarens nummer | 100802161 |