Brett påbyggnads-ställ 3000/2250 mm

Art-nr: 990705 3000/2250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
    Hyllplanets tjocklek 40 mm
    Stolphöjd 65 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Material förzinkade
    höjd 3 000 mm
    Bredd 2 256 mm
    Djup 437 mm
    Hyllhöjd 3 000 mm
    Hyllställsbredd 2 250 mm
    hyllställsdjup 400 mm
    Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 2 256 mm
    Hyllplan bredd 2 250 mm
    Hyllplanets djup 400 mm
    Antal lagernivåer 5
    Last per hyllplan 400 kg
    Maximal fältlast 1 800 kg
    Material lagernivå Förzinkad stålplåt
    Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
    Kundmontering Ja
    Produktslag Brett hyllställ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990705 3000/2250
    EAN/GTIN 4004514215376
    Tillverkarens nummer 15731

    Benämning

    Utförande:

    Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av förzinkad stålplåt av typ MULTIplus 250. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

    Beskrivning:

    Påbyggnadsmått:
    Grundställ: Nominell längd + 60 mm
    Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
    Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
    Stolparnas höjd: 65 mm

    Användningsdata:

    Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Korta hanteringsvägar tack vare att stället kan användas från båda håll.

    Anmärkning:

    • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
    • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
    • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
    • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
    • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen