{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 400 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 40 mm | |
Stolphöjd | 65 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 500 mm | |
Bredd | 1 506 mm | |
Djup | 437 mm | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
Hyllställsbredd | 1 500 mm | |
hyllställsdjup | 400 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 506 mm | |
Hyllplan bredd | 1 500 mm | |
Hyllplanets djup | 400 mm | |
Antal lagernivåer | 4 | |
Last per hyllplan | 400 kg | |
Maximal fältlast | 1 600 kg | |
Material lagernivå | Förzinkad stålplåt | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 990705 2500/1500 | |
EAN/GTIN | 4004514215147 | |
Tillverkarens nummer | 15581 |