{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | förzinkade | |
höjd | 3 000 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Montering som mellanvägg möjlig | nej | |
leveransinnehåll | 3×1050 mm höjd | |
passar till instickshyllställ | ja | |
passar till hyllställ med sneda hyllplan | ja | |
Passar till hyllställ med höjd | 3 000 mm | |
passar till hyllställ med djup | 600 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Sidovägg konstruktion | tre delar | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | ja | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Sidvägg |
Artikelnummer | 990624 600 | |
EAN/GTIN | 4004514249357 | |
Tillverkarens nummer | 22740-3 |