Sidoväggar helt i plåt 400 mm

Art-nr: 990624 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material förzinkade
    höjd 3 000 mm
    Bredd 400 mm
    Montering som mellanvägg möjlig nej
    leveransinnehåll 3×1050 mm höjd
    passar till instickshyllställ ja
    passar till hyllställ med sneda hyllplan ja
    Passar till hyllställ med höjd 3 000 mm
    passar till hyllställ med djup 400 mm
    Användningsområde Golvhyllställ
    Sidovägg konstruktion tre delar
    Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
    Kundmontering Ja
    Produktslag Sidvägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990624 400
    EAN/GTIN 4004514249333
    Tillverkarens nummer 22738-3

    Benämning

    Utförande:

    Förzinkad stålplåt, sidoväggarna överlappar varandra vid anliggningskanterna.
    Består av 3× 1050 mm höga sidoväggar.

    Passar till:

    Hyllställ nr 990500990554 samt hyllställ med sneda hyllplan nr 990600990602.

    Leveransinnehåll:

    inklusive skruvar/muttrar för fastsättning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen