{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 006 mm | |
Djup | 836 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
Hyllställsbredd | 1 000 mm | |
hyllställsdjup | 800 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 006 mm | |
antal hyllor | 7 | |
Maximal fältlast | 1 300 kg | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Hyllställ med sneda hyllplan |
Artikelnummer | 990602 800 | |
EAN/GTIN | 4004514218810 | |
Tillverkarens nummer | 13651 |