{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 006 mm | |
Djup | 536 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
Hyllställsbredd | 1 000 mm | |
hyllställsdjup | 500 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 006 mm | |
antal hyllor | 7 | |
Maximal fältlast | 1 300 kg | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Hyllställ med sneda hyllplan |
Artikelnummer |
990602 500
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4004514249210
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
13641
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |