Hyllplan, förzinkat,150 kg bärförmåga 1300X800 mm

Art-nr: 990580 1300X800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
    Hyllplanets tjocklek 25 mm
    Material förzinkade
    Bredd 1 300 mm
    Djup 800 mm
    Tjocklek 25 mm
    Användningsområde Golvhyllställ
    Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
    Produktslag Hylla

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990580 1300X800
    EAN/GTIN 4004514218162
    Tillverkarens nummer 17580-B

    Benämning

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 4 hyllhållare.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen