Hyllplan, förzinkat,150 kg bärförmåga 1000X600 mm

Art-nr: 990580 1000X600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Hyllplanets tjocklek 25 mm
Material förzinkade
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
Tjocklek 25 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990580 1000X600
EAN/GTIN 4004514235015
Tillverkarens nummer 17260-B

Benämning

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 hyllhållare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen