{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
Hyllhöjd | 3 000 mm | |
hyllställsdjup | 500 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 306 mm | |
Hyllplan bredd | 1 300 mm | |
Hyllplanets djup | 500 mm | |
antal hyllor | 7 | |
Antal profilram | 1 | |
Maximal fältlast | 1 600 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990506 3000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217790 | |
Tillverkarens nummer | 12757-130 |