Påbyggnadsställ för hyllplan 2500/1000 mm

Art-nr: 990506 2500/1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
    Hyllplanets tjocklek 25 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Material förzinkade
    Hyllhöjd 2 500 mm
    hyllställsdjup 500 mm
    Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1 006 mm
    Hyllplan bredd 1 000 mm
    Hyllplanets djup 500 mm
    antal hyllor 6
    Antal profilram 1
    Maximal fältlast 1 800 kg
    Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
    Produktslag Golvhyllställ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990506 2500/1000
    EAN/GTIN 4004514202734
    Tillverkarens nummer 12756

    Benämning

    Utförande:

    T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal last på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.
    Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

    Beskrivning:

    Påbyggnadsmått:
    Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
    Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
    Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

    Användningsdata:

    Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

    Leveransinnehåll:

    Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

    Anmärkning:

    • Klämfötter ingår i leveransen.
    • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
    • Passande golvförankring nr 990854.
    • Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
    • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
    • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen